Voordelen
- Speciaal ontworpen voor brandwerende afdichtingen voor doorvoeren in massieve plafonds en muren en in EI90-muren met een lichte constructie
- Eenvoudig op te brengen
- Uitstekende geluiddempende eigenschappen
Eigenschappen
- Geprecoate mineraal vezelplaat voor snelle en gemakkelijke installatie
- Niet-ontvlambare minerale vezelplaat (bouwmateriaalklasse EN 13501-1-11)
- Nominale diameter: 150 kg/m³
- Dicht vuur en rookgassen af
- Voor gebruik in het EI90/EI12-systeem van gecombineerde afdichtingen voor doorvoeren
- ETA-20/1309
- Voor gebruik in systeem
- Zachte afdichting voor leiding- en kabeldoorvoer AB Combi EI90/EI120
- Afdichting voor leidingdoorvoer met brandvertragende wikkel F5
- Voor afdichtingen voor kabel- en leidingdoorvoeren met een brandweringstijd van EI 90 in massieve plafonds/wanden en in lichte bouwconstructies.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!